{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1/2-20 UNF LH | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
Chodov na palec | 20 | |
⌀ závitu | 12,7 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 38,1 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130031 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406037123 | |
Číslo výrobcu | 130031 1/2-20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov 1/2-20
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
180,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
64,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
16,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
167,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
41,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B | B | B | B |
Celková dĺžka L | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
Veľkosť závitu | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 7 mm |
Smer rezania | ľavé | pravé | pravé | pravé | pravé |
⌀ stopky Ds | 11 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 9 mm |