{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 12-28 UNF | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ závitu | 5,49 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,7 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 16,44 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133400 12-28 | |
EAN/GTIN | 4045197074751 | |
Číslo výrobcu | 133400 12-28 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 12-28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
48,98 €
21,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
41,08 €
9,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
41,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
8,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B | C | C |
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ závitu | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 4 mm |