{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 7/8-14 UNF | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 22,23 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 66,69 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133400 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4045197074836 | |
Číslo výrobcu | 133400 7/8-14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 7/8-14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
150,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
362,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
326,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
351,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
338,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
88,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B | B | B | B | B |
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
Smer rezania | pravé | ľavé | pravé | ľavé | pravé | pravé |
Tolerančná trieda | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Hĺbka závitu | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm |