Strojný závitník HSS-E G3/4

Č. pol.: 133325 G3/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 5156
  • Forma nábehu: B

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu G3/4
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 5156
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,814 mm
Chodov na palec 14
⌀ závitu 26,44 mm
Celková dĺžka L 140 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
⌀ stopka štvorhranu 16 mm
⌀ otvoru pod závit 24,5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 79,32 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133325 G3/4
EAN/GTIN 4045197301604
Číslo výrobcu 133325 G3/4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Silný lámač triesok. Vodiaci závit s mazacími drážkami.

Výhoda:

Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka