{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ závitu | 9,73 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 29,19 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133325 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197301505 | |
Číslo výrobcu | 133325 G1/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E G1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
38,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
24,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Povrchová úprava | vaporizovaný | TiN |
Farebný krúžok | modrá | zelená |
Vrcholový uhol závitu | 55 | 55 |
⌀ závitu | 9,73 | 9,73 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |