{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 13,16 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 39,48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133325 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197301529 | |
Číslo výrobcu | 133325 G1/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E G1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním
51,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
43,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 |
Povrchová úprava | vaporizovaný | TiN |
Stúpanie závitov | 1,337 | 1,337 |
⌀ stopka štvorhranu | 9 | 9 |
Smer rezania | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 11 | 11 |