{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/2 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Typ závitu | G | |
Uhly okrajov | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 5156 | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,814 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 14 | |
Závitové⌀ | 20,96 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Stopka štvorcová □ | 12 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 19 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 62,88 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 133325 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197301567 | |
Číslo výrobcu | 133325 G1/2 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, G: G1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
90,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
81,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
160,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
484 kus/y s okamžitým dodaním
175,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
90,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
145,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
160,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Povrchová úprava | vaporizovaný | bez povlaku | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
Farebný krúžok | modrá | bez | zelená | modrá | zelená | červená | žltá |
Rozstup závitu | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Hĺbka závitu | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |