{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5×0,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132830 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197072955 | |
Číslo výrobcu | 132830 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E typ B 5X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
19,34 €
7,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
14,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
⌀ závitu | 5 | 5 | 5 |
Stúpanie závitov | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |