{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | |
⌀ závitu | 20 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132830 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073211 | |
Číslo výrobcu | 132830 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E typ B 20X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
82,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
33,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
66,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B | B |
Počet rezných hrán Z | 3 | 4 | 3 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF | MF |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |