{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1,25 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132830 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197073051 | |
Číslo výrobcu | 132830 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 10X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
34,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
24,75 €
15,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
23,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |