{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132830 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197073075 | |
Číslo výrobcu | 132830 12X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 12X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
38,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
27,98 €
7,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 4 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
⌀ závitu | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Hĺbka závitu | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |