{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132640 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197072399 | |
Číslo výrobcu | 132640 M16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
63,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
54,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
442 kus/y s okamžitým dodaním
55,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
343 kus/y s okamžitým dodaním
42,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Farebný krúžok | zelená | žltá | modrá | zelená |
Druh závitu | M | M | M | M |
Veľkosť závitu | M16 | M16 | M16 | M16 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |