{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131100 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197068521 | |
Číslo výrobcu | 131100 M16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
54,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | červená |
Druh závitu | M | M |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Hĺbka závitu | 48 | 32 |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | až 2×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 |