{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131100 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197068484 | |
Číslo výrobcu | 131100 M6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník, vaporizovaný, M: M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 225 kus/y s okamžitým dodaním
17,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 441 kus/y s okamžitým dodaním
17,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
886 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 235 kus/y s okamžitým dodaním
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 777 kus/y s okamžitým dodaním
13,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B | B | B | B |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Celková dĺžka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Stúpanie závitov | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |