{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132640 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197072344 | |
Číslo výrobcu | 132640 M8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 201 kus/y s okamžitým dodaním
30,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 289 kus/y s okamžitým dodaním
13,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 895 kus/y s okamžitým dodaním
19,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 90 | 90 | 90 |
⌀ závitu | 8 | 8 | 8 |
Druh závitu | M | M | M |
Veľkosť závitu | M8 | M8 | M8 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |