{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M27 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 376 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2 6H | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Stopka štvorcová □ | 16 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 24 mm | |
Závitové⌀ | 27 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Hĺbka závitu | 81 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 132640 M27 | |
EAN/GTIN | 4045197072443 | |
Číslo výrobcu | 132640 M27 |