{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132150 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197071170 | |
Číslo výrobcu | 132150 M8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 480 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 148 kus/y s okamžitým dodaním
22,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 590 kus/y s okamžitým dodaním
30,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 345 kus/y s okamžitým dodaním
13,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 503 kus/y s okamžitým dodaním
19,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Farebný krúžok | modrá | žltá | zelená | zelená | zelená |
⌀ závitu | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh závitu | M | M | M | M | M |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |