Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M4

Č. pol.: 132150 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 415 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,7 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
⌀ závitu 4 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 12 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132150 M4
EAN/GTIN 4045197071149
Číslo výrobcu 132150 M4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne stabilný tvar.
Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok. Nábeh tvar B so silným lámačom triesok. Veľ. M2,6 so starým profilom DIN.

Výhoda:

Optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M4

Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 415 kus/y s okamžitým dodaním
16,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
886 kus/y s okamžitým dodaním
17,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
908 kus/y s okamžitým dodaním
24,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 764 kus/y s okamžitým dodaním
11,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 418 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
Počet napínacích drážok 3 2 3 2 3
Povrchová úprava vaporizovaný vaporizovaný vaporizovaný vaporizovaný TiN
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň
Veľkosť závitu M4 M4 M4 M4 M4
Závit-norma DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Norma DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Druh produktu Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka