{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M24 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
⌀ závitu | 24 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 72 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132150 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197071231 | |
Číslo výrobcu | 132150 M24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník Tvar B M24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
125,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
157,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
122,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
97,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 4 | 3 |
Povrchová úprava | vaporizovaný | vaporizovaný | vaporizovaný | vaporizovaný |
Veľkosť závitu | M24 | M24 | M24 | M24 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Hĺbka závitu | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |