Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M4

Č. pol.: 131110 M4
Zľava
34,23 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava DLC
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 4×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,7 mm
Celková dĺžka L 65 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
⌀ závitu 4 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok žltá
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 16 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131110 M4
EAN/GTIN 4067263829911
Číslo výrobcu 131110 M4

užívateľská tabuľka

Hliník
N
35
Alu (krátke rezanie)
N
32
Hliník > 10 % si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Závitník High-Performance, špeciálne vyvinutý pre hliník a neželezné zliatiny. Extra dlhé upínacie drážky a dĺžka krku pre použiteľné hĺbky závitov do 4×D.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.
  • Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom.
  • Extra dlhá geometria priestoru na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka