Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M2

Č. pol.: 131110 M2
Zľava
40,22 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2
Povrchová úprava DLC
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 4×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,4 mm
Celková dĺžka L 47 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 1,6 mm
⌀ závitu 2 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok žltá
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 2
Hĺbka závitu 8 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131110 M2
EAN/GTIN 4067263819783
Číslo výrobcu 131110 M2

užívateľská tabuľka

Hliník
N
35
Alu (krátke rezanie)
N
32
Hliník > 10 % si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Závitník High-Performance, špeciálne vyvinutý pre hliník a neželezné zliatiny. Extra dlhé upínacie drážky a dĺžka krku pre použiteľné hĺbky závitov do 4×D.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.
  • Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom.
  • Extra dlhá geometria priestoru na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M2

Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
40,22 €
23,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
28,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
42,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
18,80 €
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Povrchová úprava DLC Tvrdý chróm nitridovaný a vaporizovaný nitridovaný + vaporizovaný TiN
⌀ závitu 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Veľkosť závitu M2 M2 M2 M2 M2
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Hĺbka závitu 8 mm 6 mm 6 mm 4 mm 6 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka