Systém mikromazania S

Č. pol.: 130100 S
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka Lcelk 150 mm
Dĺžka puzdra s dýzou L2 100 mm
⌀ stopky Ds (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Druh produktu Systém mikromazania

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130100 S
EAN/GTIN 4045197275905

Popis

Prevedenie:

Stabilné puzdro z VA s 3-komorovým tlakovým systémom na presné dávkovanie.

Výhoda:

  • Najjednoduchšia manipulácia.
  • Žiadne komplikované a nepresné ručné mazanie.
  • Spoľahlivosť procesu a dlhšia životnosť.

Použitie:

V obrábacom centre sa môže používať horizontálne aj vertikálne. Na všetky oleje na rezanie závitov s viskozitou do 570 mm2/s (pozri č. 084210 a 084220). Olej je presne mechanicko-hydraulicky rozvádzaný po stene otvoru pod závit. Optimálne použitie najmenších množstiev oleja pomocou systému mikromazania zabraňuje negatívnemu vplyvu na konzistenciu emulzie. Ušetrí tak oveľa drahšiu prestavbu na emulziu s vysokým podielom tuku, ktorý je potrebný na procesne spoľahlivé rezanie závitov.

Rozsah dodávky:

Systém mikromazania , hlavný valec typ S, po jednej tryske typ DL a GL, vstrekovacia tryska.

Poznámka:

  • Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete v zozname náhradných dielov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely