Vysoko účinný rezný olej hustý, bez obsahu chlóru DAR 50 Visco 5

Č. pol.: 084220 5
(27,45 € / 1 Litre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie Kanister
    Obsah 5 l
    Farba hnedá
    Bod vzplanutia 180 °C
    Kimenatická viskozita 174 mm2/s
    Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
    Druh produktu Rezný olej / brúsny olej

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 084220 5
    EAN/GTIN 2050000966187
    Číslo výrobcu 59084225000

    Popis

    Prevedenie:

    Aplikácia pomocou mazacieho štetca, spreja, rozprašovača alebo mazacieho zariadenia.
    Rezný olej pre najvyššie nároky. Zmes s normálnym minerálnym rezným olejom sa neodporúča (nie s olejom rozpustným vo vode).

    Výhoda:

    Vylepšená životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru − nevznikajú žiadne škodlivé pary, prijateľné pre životné prostredie.

    Použitie:

    Univerzálne vhodné na trieskové obrábanie (frézovanie, sústruženie, vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, rezanie), ako aj na tvárnenie. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne. Ideálne pre neželezné kovy.
    Hustý tekutý výrobok na báze minerálneho oleja s veľmi dobrou vhodnosťou na rezanie závitov, dobrá priľnavosť.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka