{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Sprej v dóze | |
Rozprašovacia hlavica | Štandardná | |
Obsah | 0,3 l | |
Farba | svetložltá | |
Bod varu | -44 °C | |
Teplota samovzplanutia | 365 °C | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň | |
Druh produktu | Rezný olej / brúsny olej |
Číslo položky | 084220 0,3 | |
EAN/GTIN | 2050000966149 | |
Číslo výrobcu | 5508422300 |