Systém mikromazania – náhradné diely/príslušenstvo DL

Č. pol.: 130102 DL
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie mikrorozdeľovač na DL a Gl ≥M3 − ≤M12 (KL-⌀ 2,2 mm − 11,5 mm)
    Druh produktu Systém mikromazania

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 130102 DL
    EAN/GTIN 4045197065162
    Číslo výrobcu 130102 DL

    Popis

    Vhodné pro:

    Systém mikromazania č. 130100 veľk. S.

    Poznámka:

    Použitím hlavného valca č. 130102 veľ. XL sa rozmer L2 zväčší zo 100 mm na 130 mm a rozmer Lges zo 150 mm na 180 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka