Vysoko účinný rezný olej, bez obsahu chlóru Alpha 93 5

Č. pol.: 084210 5
(27,14 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Obsah 5 l
Farba jantárovo sfarbený
Bod vzplanutia > 180 °C
Kimenatická viskozita 30 mm2/s
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Druh produktu Rezný olej / brúsny olej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084210 5
EAN/GTIN 2050000966071
Číslo výrobcu 31084215000

Popis

Prevedenie:

Aplikácia pomocou mazacieho štetca, spreja, rozprašovača alebo mazacieho zariadenia.
Rezný olej pre najvyššie nároky. Zmes s normálnym minerálnym rezným olejom sa neodporúča (nie s olejom rozpustným vo vode).

Výhoda:

Vylepšená životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru − nevznikajú žiadne škodlivé pary, prijateľné pre životné prostredie.

Použitie:

Univerzálne vhodné na trieskové obrábanie (frézovanie, sústruženie, vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, rezanie), ako aj na tvárnenie. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne. Ideálne pre neželezné kovy.
Aj na mazanie v minimálnom množstve, pretože neobsahuje minerálne oleje.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka