{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 4-14 UNS | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNS | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 101,6 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 56 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 44 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 100 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 12 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Hĺbka závitu | 152,4 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130050 4-14 | |
EAN/GTIN | 4062406053000 | |
Číslo výrobcu | 130050 4-14 |