Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov 2.3/4-12

Č. pol.: 130050 2.3/4-12
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UN
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Závit-norma: ASME B1.1
  • Tolerančná trieda: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu 2.3/4-12 UN
    Povrchová úprava bez povlaku
    Druh závitu UN
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS
    Závit-norma ASME B1.1
    Tolerančná trieda 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Forma nábehu C
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 2,11 mm
    Chodov na palec 12
    ⌀ závitu 69,85 mm
    Celková dĺžka L 160 mm
    ⌀ stopky Ds 50 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 39 mm
    ⌀ otvoru pod závit 67,8 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
    Počet napínacích drážok 8
    Farebný krúžok bez
    Počet rezných hrán Z 8
    Hĺbka závitu 104,78 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 130050 2.3/4-12
    EAN/GTIN 4062406052515
    Číslo výrobcu 130050 2.3/4-12

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    10
    Hliník
    N
    10
    Alu (krátke rezanie)
    N
    12
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    8
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    8
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    6
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    INOX > 900 N/mm²
    M
    3
    GGG
    K
    4
    CuZn
    N
    10
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Poznámka:

    Lehota dodania: 35 kalendárnych dní
    Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks
    Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka