{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 2.1/2-20 UN | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UN | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
Chodov na palec | 20 | |
⌀ závitu | 63,5 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 50 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 39 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 62,3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Hĺbka závitu | 95,25 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130050 2.1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406052355 | |
Číslo výrobcu | 130050 2.1/2-20 |