Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov 2.3/4-8

Č. pol.: 130050 2.3/4-8
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UN
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Závit-norma: ASME B1.1
  • Tolerančná trieda: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 2.3/4-8 UN
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu UN
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Závit-norma ASME B1.1
Tolerančná trieda 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 3,175 mm
Chodov na palec 8
⌀ závitu 69,85 mm
Celková dĺžka L 160 mm
⌀ stopky Ds 50 mm
⌀ stopka štvorhranu 39 mm
⌀ otvoru pod závit 66,8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 8
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 8
Hĺbka závitu 104,78 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130050 2.3/4-8
EAN/GTIN 4062406052539
Číslo výrobcu 130050 2.3/4-8

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
10
Hliník
N
10
Alu (krátke rezanie)
N
12
Oceľ < 500 N/mm²
P
8
Oceľ < 750 N/mm²
P
8
Oceľ < 900 N/mm²
P
6
Oceľ < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní
Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka