Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK pilotný vrták GARANT Master Steel DEEP valcová stopka DIN 6535 HA 6×D 10,2

Č. pol.: 123885 10,2
Zľava
198,64 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: p6
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 10,2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ p6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 55,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka napínacích drážok Lc 71 mm
Celková dĺžka L 118 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,27 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123885 10,2
EAN/GTIN 4067263119098
Číslo výrobcu 123885 10,2

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vynikajúci odvod triesok vďaka nerovnomernému rozstupu špirál upínacích zón, vodiacim krúžkom a prídavným vodiacim fazetám pre otvory najvyššej presnosti. Maximálna spoľahlivosť procesu vďaka presne koordinovaným nástrojom celého systému. Vŕtanie do maximálnej hĺbky bez druhého pilota. Výrazne zvýšená stabilita nástroja vďaka výrazne zosilnenému jadru. Zvýšená rýchlosť úberu kovu a vynikajúca životnosť nástroja vedú k hospodárnemu procesu vŕtania na špičkovej úrovni.
Silné jadro a špeciálne hrotovanie pre vysokú presnosť centrovania. 140° uhol hrotu a špeciálna tolerancia reznej hrany p6 na optimálne vytvorenie pilotného otvoru pre následné použitie vŕtačky GARANT Master Steel Deep.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Formulár HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Objednávkový formulár HB s číslom 123886.
Tvar HE: poradie s číslom 123885 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka