{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Rozsah ⌀ | 18,01 mm - 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 190 mm | |
Celková dĺžka L | 243 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123104 18,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662462 | |
Číslo výrobcu | 123104 18,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,01-Xmm
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
826,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
20
kusov
688,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1 418,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1 182,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1 418,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1 182,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
823,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
20
kusov
686,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň |