TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,5mm

Č. pol.: 123104 15,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 8×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 15,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 8×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 128,8 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 152 mm
Celková dĺžka L 203 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,23 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123104 15,5
EAN/GTIN 4045197962058
Číslo výrobcu 123104 15,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

HOLEX Pro Steel:
Rovná hlavná rezná hrana
a špeciálny profil drážky sa postarajú o dobrý odvod kovových triesok. Robustná geometria rezných hrán zabezpečuje procesne spoľahlivé a vysoko výkonné vŕtanie. Rôzne možnosti použitia pri oceľových materiáloch vďaka kombinácii húževnatého ultrajemnozrnného tvrdého kovu a mimoriadne odolnej povrchovej úpravy.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 15,5mm

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
417,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
757,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
757,12 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
745,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
745,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
568,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
605,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
605,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
417,04 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN DLC TiAlN TiAlN TiAlN
Celková dĺžka L 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm
Uhol špičky 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň
Stratégia obrábania HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC
⌀ stopky Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 128,8 mm 130,3 mm 128,8 mm 130,3 mm 128,8 mm 130,3 mm 130,3 mm 128,8 mm 130,3 mm

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka