TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14mm

Č. pol.: 123104 14
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 8×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 14 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 8×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 112 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 133 mm
Celková dĺžka L 178 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,23 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123104 14
EAN/GTIN 4045197962003
Číslo výrobcu 123104 14

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

HOLEX Pro Steel:
Rovná hlavná rezná hrana
a špeciálny profil drážky sa postarajú o dobrý odvod kovových triesok. Robustná geometria rezných hrán zabezpečuje procesne spoľahlivé a vysoko výkonné vŕtanie. Rôzne možnosti použitia pri oceľových materiáloch vďaka kombinácii húževnatého ultrajemnozrnného tvrdého kovu a mimoriadne odolnej povrchovej úpravy.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 14mm

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
309,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
563,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
557,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
391,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
454,48 €
Farebný krúžok zelená modrá zelená zelená zelená
Celková dĺžka L 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM
Dĺžka napínacích drážok Lc 133 mm 131 mm 131 mm 133 mm 133 mm
⌀ stopky Ds 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 112 mm 110 mm 110 mm 112 mm 112 mm

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka