{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Rozsah ⌀ | 12,01 mm - 14,00 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 133 mm | |
Celková dĺžka L | 178 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123036 12,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201333 | |
Číslo výrobcu | 123036 12,01-X |