{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 5×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 180 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 54,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 122 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122793 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197745323 | |
Číslo výrobcu | 122793 13,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták valcová stopka DIN 6535 HA 180° 13,5
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
349,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
146,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
146,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
312,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 122 | 107 | 107 | 124 | 105 |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norma | Výrobná norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Výrobná norma |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 | 60 | 60 | 77 | 58 |