{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 5×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 180 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 48,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 61 mm | |
Celková dĺžka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122793 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197745118 | |
Číslo výrobcu | 122793 8,6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták valcová stopka DIN 6535 HA 180° 8,6
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
181,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
75,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
75,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
81,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
151,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Prevedenie | 5×D | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |