TK vrták valcová stopka DIN 6535 HA 180° 10,6

Č. pol.: 122793 10,6

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 5×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10,6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 5×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 180 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 53,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Použite vrtáka vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 69 mm
Celková dĺžka L 116 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122793 10,6
EAN/GTIN 4062406092245
Číslo výrobcu 122793 10,6

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
85
Oceľ < 750 N/mm²
P
75
Oceľ < 900 N/mm²
P
60
Oceľ < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálny zábrus na výrobu otvorov s dnom otvoru 180°. Nízke radiálne sily aj pri navrtávaní naklonených plôch do 15°. Geometria trieskových drážok na optimálny odvod triesky. So 4 vodiacimi fazetkami na stabilizáciu vrtáka v otvore.

Výhoda:

Uhol hrotu 180° umožňuje vŕtanie a ploché zahlbovanie v jednej operácii.

Odporúčanie:

Pre procesne spoľahlivé používanie vrtákov z tvrdokovu 180° je bezpodmienečne nutné dodržiavať nasledovné:
  • Pri navŕtaní na rovných plochách vyvŕtajte pilotný otvor 1×D pomocou pilotného vrtáka č. 122736.
  • Pri vŕtaní šikmých plôch do max. 15°: Znížte posuv f na 25 % uvedených hodnôt. Po navŕtaní sa môže použiť normálna hodnota posuvu.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE sú k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122793 + 129100HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 122793 + 129100HE.
180° vrták z plného tvrdokovu na obrábanie hliníka je k dispozícii na vyžiadanie.
Nie je vhodný na vytváranie zahĺbení pre skrutky s cylindrickou hlavou podľa DIN974-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka