{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 56,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 77 mm | |
Celková dĺžka L | 124 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122630 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197054333 | |
Číslo výrobcu | 122630 13,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 13,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
381,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
271,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
246,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
117,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
235,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 135 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm |