{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Steel | |
⌀ in.-rated | 4,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 K | |
Vykonanie | 4×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 17,25 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122502 W/L-16 | |
EAN/GTIN | 4062406121686 | |
Číslo výrobcu | 122502 W/L-16 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): W/L-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ in.-rated | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |