{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Steel | |
Nominálna⌀ DC. | 13,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 K | |
Vykonanie | 4×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 39,8 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122502 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197831378 | |
Číslo výrobcu | 122502 13,5 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 13,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
65,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
86,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
118,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
216,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
63,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Farebný krúžok | zelená | bez | zelená | zelená | zelená | červená | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie | nie |
Štandard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |