{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 8,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 34,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122502 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197830920 | |
Číslo výrobcu | 122502 8,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 8,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
33,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
44,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
64,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
31,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farebný krúžok | zelená | bez | červená | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm |