{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Menovité -⌀ DC | 5,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 20,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122362 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197970855 | |
Číslo výrobcu | 122362 5,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo tvrdokovový vrták HPC, Weldon DIN 6535 HB 5,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
51,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | červená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 66 | 66 | 66 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Séria | Diabolo | Master Steel | Pro Steel |