{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
Menovité -⌀ DC | 4,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122362 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197970787 | |
Číslo výrobcu | 122362 4,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo tvrdokovový vrták HPC, Weldon DIN 6535 HB 4,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
51,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D |
Uhol špičky | 140 | 135 | 140 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Séria | Diabolo | Master Steel | Pro Steel |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |