TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 8,2

Č. pol.: 122310 8,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 8,2 mm
    Povrchová úprava TiN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537 K
    Prevedenie 4×D
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 140 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 34,7 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
    Celková dĺžka L 89 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Tolerancia stopky h6
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,18 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122310 8,2
    EAN/GTIN 4045197043887
    Číslo výrobcu 122310 8,2

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    140
    Hliník > 10 % si
    N
    120
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    75
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    65
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    60
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    35
    GG(G)
    K
    70
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

    Poznámka:

    K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
    Odporúčaným nástupným produktom je č. 122501.
    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 122315 .
    Tvar HE: objednávajte s č. 122320.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka