{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,8 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 11,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122310 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197261922 | |
Číslo výrobcu | 122310 1,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 1,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
45,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
59,07 €
42,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ stopky Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |