TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 3,0-X

Č. pol.: 122310 3,0-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    65,38 € / ks
  • Od 10 ks
    54,48 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah ⌀ 3,00 mm - 3,75 mm
    Povrchová úprava TiN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537 K
    Prevedenie 4×D
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 140 Stupeň
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
    Celková dĺžka L 62 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,11 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122310 3,0-X
    EAN/GTIN 4062406075934
    Číslo výrobcu 122310 3,0-X

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    140
    Hliník > 10 % si
    N
    120
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    75
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    65
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    60
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    35
    GG(G)
    K
    70
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

    Poznámka:

    K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
    Odporúčaným nástupným produktom je č. 122501.
    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 122315 .
    Tvar HE: objednávajte s č. 122320.
    Lehota dodania: 12 pracovných týždnov
    Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
    Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka:
    Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka