{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,9 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 15,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122310 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197262035 | |
Číslo výrobcu | 122310 2,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 2,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
46,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
78,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiAlN |
Prevedenie | 4×D | 6×D |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Uhol špičky | 140 | 140 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 | 21 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 15,7 | 16,7 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |