{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,4 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 34,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,55 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122306 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197751621 | |
Číslo výrobcu | 122306 8,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA 8,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
111,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
132,08 €
35,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
104,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Farebný krúžok | žltá | ružová | zelená | zelená | ružová |
Celková dĺžka L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |