TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 17,8mm

Č. pol.: 122306 17,8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 17,8 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 46,3 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 73 mm
Celková dĺžka L 123 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,7 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122306 17,8
EAN/GTIN 4045197752024
Číslo výrobcu 122306 17,8

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
360
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFRP
N
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava DLC sp2 najnovšej generácie s nízkym koeficientom trenia umožňuje vynikajúce odvádzanie triesok. Na vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov. Vysoká súosová presnosť a zaoblenosť vývrtu vďaka 6 vodiacim fazetám.
Veľkosť 1 – 1,5 so 4 vodiacimi fazetami.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122307.
Tvar HE: objednávajte s č. 122306 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 17,8mm

TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 17,8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
369,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
242,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
382,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
369,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
143,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
143,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
Povrchová úprava DLC TiAlN TiAlN DLC TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Celková dĺžka L 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HE s h6 DIN 6535 HE s h6
Uhol špičky 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7
⌀ stopky Ds 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka